KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1.1/4'' GT14335 - 16/11/4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 42-42 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 1/4 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126030396
Sonepar cikkszám
GT14335
Gyártói cikkszám
16/11/4
Gyártói típuskód
16/11/4
Befogási tartomány:
42-42 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 1/4 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1.1/4"