KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1/2'' GT14338 - 16/1/2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 21-21 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1/2 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126030440
Sonepar cikkszám
GT14338
Gyártói cikkszám
16/1/2
Gyártói típuskód
16/1/2
Befogási tartomány:
21-21 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/2 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1/2 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1/2"