Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1.3/4'' GT14336 - 16/13/4

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1.3/4'' GT14336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 54-54 mm

  • Anyag - acél

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2

  • Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 3/4 coll

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126030402

Sonepar cikkszám

GT14336

Gyártói cikkszám

16/13/4

Gyártói típuskód

16/13/4

Befogási tartomány:

54-54 mm

Anyag:

acél

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

0-16 mm2

Min. szorító-/feszítő tartomány coll:

1 3/4 coll

Felület:

tűzihorganyzott

Max. szorító-/feszítő tartomány coll:

1 3/4 coll

Vezetékek száma:

1

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1.3/4"