Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1/4'' GT14339 - 16/1/4

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1/4'' GT14339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 13-13 mm

  • Anyag - acél

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2

  • Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1/ 4 coll

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126030419

Sonepar cikkszám

GT14339

Gyártói cikkszám

16/1/4

Gyártói típuskód

16/1/4

Befogási tartomány:

13-13 mm

Anyag:

acél

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

0-16 mm2

Min. szorító-/feszítő tartomány coll:

1/ 4 coll

Felület:

tűzihorganyzott

Max. szorító-/feszítő tartomány coll:

1/ 4 coll

Vezetékek száma:

1

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1/4"