KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1'' GT14340 - 16/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 33.5-33.5 mm
Anyag - acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - 1 coll
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126030433
Sonepar cikkszám
GT14340
Gyártói cikkszám
16/1
Gyártói típuskód
16/1
Befogási tartomány:
33.5-33.5 mm
Anyag:
acél
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 coll
Felület:
tűzihorganyzott
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
1 coll
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre horg 1"