Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1.1/2'' GT14329 - 17/48

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1.1/2'' GT14329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 48-54 mm

  • Anyag - réz

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2

  • Felület - egyéb

  • Vezetékek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126030204

Sonepar cikkszám

GT14329

Gyártói cikkszám

17/48

Gyártói típuskód

17/48

Befogási tartomány:

48-54 mm

Anyag:

réz

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

0-16 mm2

Felület:

egyéb

Vezetékek száma:

1

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1.1/2"