KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1.1/4'' GT14328 - 17/40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 40-45 mm
Anyag - réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Felület - egyéb
Vezetékek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126030198
Sonepar cikkszám
GT14328
Gyártói cikkszám
17/40
Gyártói típuskód
17/40
Befogási tartomány:
40-45 mm
Anyag:
réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Felület:
egyéb
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1.1/4"