KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1/2'' GT14325 - 17/18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 18-22 mm
Anyag - réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Felület - egyéb
Vezetékek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126030242
Sonepar cikkszám
GT14325
Gyártói cikkszám
17/18
Gyártói típuskód
17/18
Befogási tartomány:
18-22 mm
Anyag:
réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Felület:
egyéb
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1/2"