Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1/4'' GT14323 - 17/10

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1/4'' GT14323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 10-13.5 mm

  • Anyag - réz

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2

  • Felület - egyéb

  • Vezetékek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126030266

Sonepar cikkszám

GT14323

Gyártói cikkszám

17/10

Gyártói típuskód

17/10

Befogási tartomány:

10-13.5 mm

Anyag:

réz

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

0-16 mm2

Felület:

egyéb

Vezetékek száma:

1

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1/4"