Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1/8'' GT14322 - 17/08

MásolásMásolás
KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1/8'' GT14322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Befogási tartomány - 8-10 mm

  • Anyag - réz

  • Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2

  • Felület - egyéb

  • Vezetékek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126030181

Sonepar cikkszám

GT14322

Gyártói cikkszám

17/08

Gyártói típuskód

17/08

Befogási tartomány:

8-10 mm

Anyag:

réz

Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:

0-16 mm2

Felület:

egyéb

Vezetékek száma:

1

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1/8"