KLEINHUIS - Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1'' GT14327 - 17/30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 30-36 mm
Anyag - réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 0-16 mm2
Felület - egyéb
Vezetékek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126030228
Sonepar cikkszám
GT14327
Gyártói cikkszám
17/30
Gyártói típuskód
17/30
Befogási tartomány:
30-36 mm
Anyag:
réz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
0-16 mm2
Felület:
egyéb
Vezetékek száma:
1
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Villámvédelmi földelőbilincs csőre réz 1"