Knipex - Kábelcsupaszoló univerzális ErgoStrip 135 mm, Jobbos! SN111265 - C37167
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-4 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4003773079927
Sonepar cikkszám
SN111265
Gyártói cikkszám
C37167
Gyártói típuskód
169501SB
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-13 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-4 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Igen
Kábelcsupaszoló univerzális ErgoStrip 135 mm, Jobbos!