Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Knipex - Oldalcsípőfogó 180mm 2,2-3,8mm polírozott SN082004 - 7402180

MásolásMásolás
Knipex - Oldalcsípőfogó 180mm 2,2-3,8mm polírozott SN082004

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - erősített oldalvágó

  • Hosszúság - 180 mm

  • Csupaszító funkcióval - Nem

  • Szigetelt - Nem

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082004

Gyártói cikkszám

7402180

Gyártói típuskód

K115080

Alak:

erősített oldalvágó

Hosszúság:

180 mm

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

ESD-vizsgált:

Nem

Kéziszerszámok ; Knipex ; Oldalcsípőfogó 180mm 2,2-3,8mm polírozott