Knipex - Présbélyeg 0,5-2,5 mm2, AWG13,15-20, szigeteletlen szemessaru SN084721 - 97 49 10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 0.25-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4003773076896
Sonepar cikkszám
SN084721
Gyártói cikkszám
97 49 10
Gyártói típuskód
97 49 10
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
0.25-2.5 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Betétek cserélhetők:
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Présbélyeg 0,5-2,5 mm2, AWG13,15-20, szigeteletlen szemessaru