Knipex - Présbélyeg 16+25 mm2 AWG 5+3, szigeteletlen szemessaruhoz SN084712 - 97 49 23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 16-25 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4003773052135
Sonepar cikkszám
SN084712
Gyártói cikkszám
97 49 23
Gyártói típuskód
97 49 23
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
16-25 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Betétek cserélhetők:
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Présbélyeg 16+25 mm2 AWG 5+3, szigeteletlen szemessaruhoz