Knipex - Présbélyeg 4+6+10 mm2, AWG15-17, szigeteletlen szemessaruhoz SN084722 - 97 49 11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - különböző alkalmazásokhoz
Présforma - egyéb
Keresztmetszet - 4-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Betétek cserélhetők - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4003773076902
Sonepar cikkszám
SN084722
Gyártói cikkszám
97 49 11
Gyártói típuskód
97 49 11
Alkalmas:
különböző alkalmazásokhoz
Présforma:
egyéb
Keresztmetszet:
4-10 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Betétek cserélhetők:
Igen
Leszállított betétek száma:
1
Automata visszamenet:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Prés (crimp) csupaszoló és vágó fogóhoz betét ; Présbélyeg 4+6+10 mm2, AWG15-17, szigeteletlen szemessaruhoz