Knipex - Szigetelt csavarhúzó készlet 6 db-os SN109805 - 00 20 12 V01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetőfúrók száma - 0
Villanyszerelő készlet - Igen
Reszelők száma - 0
Fafúrók száma - 0
Kőfúrók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4003773075523
Sonepar cikkszám
SN109805
Gyártói cikkszám
00 20 12 V01
Gyártói típuskód
00 20 12 V01
Vezetőfúrók száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Igen
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Szigetelt csavarhúzó készlet 6 db-os