KOMPEL - Nyomáskapcsoló 1-5bar vízhez 1 fázisú 250V 16A (1,4-2,8) Hollanderes SN066857 - PM5 G14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 1-5 bar
Csavarmenet mérete - 1/ 4 coll
Médium hőmérséklet - 55-55 °C
Elektronikus kivitel - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN066857
Gyártói cikkszám
PM5 G14
Gyártói típuskód
PM5 G14/G4
Bekapcsolási nyomás:
1-5 bar
Csavarmenet mérete:
1/ 4 coll
Médium hőmérséklet:
55-55 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
250-250 V
Védettség (IP):
IP44
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
250-250 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomáskapcsoló 1-5bar 1 fázisú vízhez (1,8-2,8)