KOMPEL - Nyomáskapcsoló 3-12bar levegőhöz 3fázisú 500V 16(10)A 1/4'' IP44 SN024248 - PTA12 F14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bekapcsolási nyomás - 3-12 bar
Csavarmenet mérete - 1/ 4 coll
Médium hőmérséklet - 55-55 °C
Elektronikus kivitel - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024248
Gyártói cikkszám
PTA12 F14
Gyártói típuskód
PTA12 F14
Bekapcsolási nyomás:
3-12 bar
Csavarmenet mérete:
1/ 4 coll
Médium hőmérséklet:
55-55 °C
Elektronikus kivitel:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
0-0 V
Manuális be-/kikapcsolóval:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
500-500 V
Védettség (IP):
IP44
Max. működtető nyomás:
5000 hPa
Végső beállítás:
1000-5000 hPa
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
500-500 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomáskapcsoló ; Nyomáskapcsoló 1-5bar 3fázisú levegőhöz 16A