KOMPEL - Thermoventilátor 2kW 3fokozatú kapcs + termosztát IP21 GT18197 - FH 502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - szabadon álló
Szélesség - 19 mm
Magasság - 245 mm
Mélység - 17 mm
Védettség (IP) - IP21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18197
Gyártói cikkszám
FH 502
Gyártói típuskód
FH 502
Szerelési mód:
szabadon álló
Szélesség:
19 mm
Magasság:
245 mm
Mélység:
17 mm
Védettség (IP):
IP21
Túlhevülés elleni védelem:
Igen
Kapcsolóállások száma:
3
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtő ventilátor ; Thermoventilátor 2kW 3fokozatú kapcs + termosztát