KOMPEL - Vonalsugárzó 1,5kW 2 fok IP24 GT19490 - QH3015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség - 230-230 V
Fűtőfokozatok száma - 2
Min. fűtési teljesítmény - 750 W
Max. fűtési teljesítmény - 1500 W
Védettség (IP) - IP24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19490
Gyártói cikkszám
QH3015
Gyártói típuskód
QH3015
Feszültség:
230-230 V
Fűtőfokozatok száma:
2
Min. fűtési teljesítmény:
750 W
Max. fűtési teljesítmény:
1500 W
Védettség (IP):
IP24
Magasság:
12 mm
Mélység:
12 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hősugárzó ; Vonalsugárzó 1,5kW 2 fok