Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Lámpakar 1000mm 1ágú acél horg ocs:76mm GT30767 - ACK-110/1

MásolásMásolás
Konstrual - Lámpakar 1000mm 1ágú acél horg ocs:76mm GT30767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - felsőrész

  • Anyag - acél

  • Copfátmérő oszlopoldali - 76 mm

  • Feltétidom karjainak száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT30767

Gyártói cikkszám

ACK-110/1

Gyártói típuskód

ACK-110/1

Tartozék fajtája:

felsőrész

Anyag:

acél

Copfátmérő oszlopoldali:

76 mm

Feltétidom karjainak száma:

1

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 1000mm 1ágú acél horg ocs:76mm