Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Lámpakar 1000mm 2ágú acél horg ocs:76mm GT50348 - ACK-120/1

MásolásMásolás
Konstrual - Lámpakar  1000mm 2ágú acél horg ocs:76mm GT50348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - felsőrész

  • Anyag - acél

  • Copfátmérő oszlopoldali - 76 mm

  • Feltétidom karjainak száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50348

Gyártói cikkszám

ACK-120/1

Gyártói típuskód

ACK-120/1

Tartozék fajtája:

felsőrész

Anyag:

acél

Copfátmérő oszlopoldali:

76 mm

Feltétidom karjainak száma:

2

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 1000mm 2ágú acél horg ocs:76mm