Konstrual - Lámpakar 450mm 1ágú alu eloxált ocs:60mm G19918 - AIE-110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - felsőrész
Anyag - alumínium
Copfátmérő oszlopoldali - 60 mm
Feltétidom karjainak száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19918
Gyártói cikkszám
AIE-110
Gyártói típuskód
AIE-110
Tartozék fajtája:
felsőrész
Anyag:
alumínium
Copfátmérő oszlopoldali:
60 mm
Feltétidom karjainak száma:
1
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 450mm 1ágú alu eloxált ocs:60mm