Konstrual - Lámpakar 450mm 1ágú alu eloxált ocs:76mm GT46098 - ALK-110 76mm
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - felsőrész
Anyag - alumínium
Copfátmérő oszlopoldali - 76 mm
Feltétidom karjainak száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46098
Gyártói cikkszám
ALK-110 76mm
Gyártói típuskód
ALK-110 76mm
Tartozék fajtája:
felsőrész
Anyag:
alumínium
Copfátmérő oszlopoldali:
76 mm
Feltétidom karjainak száma:
1
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 450mm 1ágú alu eloxált ocs:76mm