Konstrual - Lámpakar 450mm 3ágú alu eloxált ocs:60mm G19820 - AIE-130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - felsőrész
Anyag - alumínium
Copfátmérő oszlopoldali - 60 mm
Feltétidom karjainak száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19820
Gyártói cikkszám
AIE-130
Gyártói típuskód
AIE-130
Tartozék fajtája:
felsőrész
Anyag:
alumínium
Copfátmérő oszlopoldali:
60 mm
Feltétidom karjainak száma:
3
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 450mm 3ágú alu eloxált ocs:60mm