Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Lámpakar 450mm 3ágú alu eloxált ocs:89mm G2817 - ALK-130

MásolásMásolás
Konstrual - Lámpakar  450mm 3ágú alu eloxált ocs:89mm G2817

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - felsőrész

  • Anyag - alumínium

  • Copfátmérő oszlopoldali - 89 mm

  • Feltétidom karjainak száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G2817

Gyártói cikkszám

ALK-130

Gyártói típuskód

ALK-130

Tartozék fajtája:

felsőrész

Anyag:

alumínium

Copfátmérő oszlopoldali:

89 mm

Feltétidom karjainak száma:

3

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 450mm 3ágú alu eloxált ocs:89mm