Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Lámpakar 450mm 4ágú alu eloxált ocs:89mm G72879 - ALK-140

MásolásMásolás
Konstrual - Lámpakar  450mm 4ágú alu eloxált ocs:89mm G72879

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - felsőrész

  • Anyag - alumínium

  • Copfátmérő oszlopoldali - 89 mm

  • Feltétidom karjainak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72879

Gyártói cikkszám

ALK-140

Gyártói típuskód

ALK-140

Tartozék fajtája:

felsőrész

Anyag:

alumínium

Copfátmérő oszlopoldali:

89 mm

Feltétidom karjainak száma:

4

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 450mm 4ágú alu eloxált ocs:89mm