Konstrual - Lámpakar 500mm 1ágú acél horg ocs: 76mm G69826 - ACK-110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - felsőrész
Anyag - acél
Copfátmérő oszlopoldali - 76 mm
Feltétidom karjainak száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69826
Gyártói cikkszám
ACK-110
Gyártói típuskód
ACK-110
Tartozék fajtája:
felsőrész
Anyag:
acél
Copfátmérő oszlopoldali:
76 mm
Feltétidom karjainak száma:
1
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 500mm 1ágú acél horg ocs: 76mm