Konstrual - Lámpakar 500mm 2ágú acél horg ocs:76mm G69827 - ACK-120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - felsőrész
Anyag - acél
Copfátmérő oszlopoldali - 76 mm
Feltétidom karjainak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69827
Gyártói cikkszám
ACK-120
Gyártói típuskód
ACK-120
Tartozék fajtája:
felsőrész
Anyag:
acél
Copfátmérő oszlopoldali:
76 mm
Feltétidom karjainak száma:
2
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 500mm 2ágú acél horg ocs:76mm