Konstrual - Lámpakar 500mm 2ágú alu eloxált ocs:89mm G39691 - ALK-120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - felsőrész
Anyag - alumínium
Copfátmérő oszlopoldali - 89 mm
Feltétidom karjainak száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39691
Gyártói cikkszám
ALK-120
Gyártói típuskód
ALK-120
Tartozék fajtája:
felsőrész
Anyag:
alumínium
Copfátmérő oszlopoldali:
89 mm
Feltétidom karjainak száma:
2
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 450mm 2ágú alu eloxált ocs:89mm