Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Lámpakar 500mm 3ágú acél horg ocs:76mm G70980 - ACK-130

MásolásMásolás
Konstrual - Lámpakar  500mm 3ágú acél horg ocs:76mm G70980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - felsőrész

  • Anyag - acél

  • Copfátmérő oszlopoldali - 76 mm

  • Feltétidom karjainak száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70980

Gyártói cikkszám

ACK-130

Gyártói típuskód

ACK-130

Tartozék fajtája:

felsőrész

Anyag:

acél

Copfátmérő oszlopoldali:

76 mm

Feltétidom karjainak száma:

3

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 500mm 3ágú acél horg ocs:76mm