Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Lámpakar 500mm 4ágú acél horg ocs:76mm GT41014 - ACK-140

MásolásMásolás
Konstrual - Lámpakar  500mm 4ágú acél horg ocs:76mm GT41014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - felsőrész

  • Anyag - acél

  • Copfátmérő oszlopoldali - 76 mm

  • Feltétidom karjainak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41014

Gyártói cikkszám

ACK-140

Gyártói típuskód

ACK-140

Tartozék fajtája:

felsőrész

Anyag:

acél

Copfátmérő oszlopoldali:

76 mm

Feltétidom karjainak száma:

4

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop kiegészítők ; Lámpakar 500mm 4ágú acél horg ocs:76mm