Konstrual - Oszlop 10,0m acél horg talpas ocs:76mm GT13995 - ACO-010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő - 76 mm
Anyag - acél
Fénypont magassága - 10 m
Talplemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13995
Gyártói cikkszám
ACO-010
Gyártói típuskód
ACO-010
Kivitel:
hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő:
76 mm
Anyag:
acél
Fénypont magassága:
10 m
Talplemezzel:
Igen
Tűzihorganyzott