Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Oszlop 3,0m alu eloxált ocs:60mm G11358 - ALO-300

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengeres

  • Oszlopcsúcs-átmérő - 60 mm

  • Anyag - alumínium

  • Fénypont magassága - 3 m

  • Talplemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G11358

Gyártói cikkszám

ALO-300

Gyártói típuskód

ALO-300

Kivitel:

hengeres

Oszlopcsúcs-átmérő:

60 mm

Anyag:

alumínium

Fénypont magassága:

3 m

Talplemezzel:

Igen

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop ; Oszlop 3,0m alu eloxált ocs:60mm