Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Oszlop 3,5m alu festett ocs:60mm GT06013 - ALO-350 FESTETT

MásolásMásolás
Konstrual - Oszlop  3,5m alu festett ocs:60mm GT06013

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengeres

  • Oszlopcsúcs-átmérő - 60 mm

  • Anyag - alumínium

  • Fénypont magassága - 3.5 m

  • Talplemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06013

Gyártói cikkszám

ALO-350 FESTETT

Gyártói típuskód

ALO-350 FESTETT

Kivitel:

hengeres

Oszlopcsúcs-átmérő:

60 mm

Anyag:

alumínium

Fénypont magassága:

3.5 m

Talplemezzel:

Igen

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop ; Oszlop 3,5m alu festett ocs:60mm