Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Oszlop 4,0m acél horg talpas ocs:76mm GT48496 - ACO-407

MásolásMásolás
Konstrual - Oszlop  4,0m acél horg talpas ocs:76mm GT48496

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengeres

  • Oszlopcsúcs-átmérő - 76 mm

  • Anyag - acél

  • Fénypont magassága - 4 m

  • Talplemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48496

Gyártói cikkszám

ACO-407

Gyártói típuskód

ACO-407

Kivitel:

hengeres

Oszlopcsúcs-átmérő:

76 mm

Anyag:

acél

Fénypont magassága:

4 m

Talplemezzel:

Igen

Tűzihorganyzott