Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Oszlop 4,0m alu eloxált ocs:60mm G09487 - ALO-400

MásolásMásolás
Konstrual - Oszlop  4,0m alu eloxált ocs:60mm G09487

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengeres

  • Oszlopcsúcs-átmérő - 60 mm

  • Anyag - alumínium

  • Fénypont magassága - 4 m

  • Talplemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09487

Gyártói cikkszám

ALO-400

Gyártói típuskód

ALO-400

Kivitel:

hengeres

Oszlopcsúcs-átmérő:

60 mm

Anyag:

alumínium

Fénypont magassága:

4 m

Talplemezzel:

Igen

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop ; Oszlop 4,0m alu eloxált ocs:60mm