Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Oszlop 5,0m acél horg talpas ocs:60mm GT07589 - ACO-506

MásolásMásolás
Konstrual - Oszlop  5,0m acél horg talpas ocs:60mm GT07589

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengeres

  • Oszlopcsúcs-átmérő - 60 mm

  • Anyag - acél

  • Fénypont magassága - 5 m

  • Talplemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07589

Gyártói cikkszám

ACO-506

Gyártói típuskód

ACO-506

Kivitel:

hengeres

Oszlopcsúcs-átmérő:

60 mm

Anyag:

acél

Fénypont magassága:

5 m

Talplemezzel:

Igen

Tűzihorganyzott