Konstrual - Oszlop 5,0m alu eloxált ocs:60mm G10432 - ALO-500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő - 60 mm
Anyag - alumínium
Fénypont magassága - 5 m
Talplemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10432
Gyártói cikkszám
ALO-500
Gyártói típuskód
ALO-500
Kivitel:
hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő:
60 mm
Anyag:
alumínium
Fénypont magassága:
5 m
Talplemezzel:
Igen
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop ; Oszlop 5,0m alu eloxált ocs:60mm