Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Oszlop 6,0m acél horg talpas ocs:76mm G69824 - ACO-600

MásolásMásolás
Konstrual - Oszlop  6,0m acél horg talpas ocs:76mm G69824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengeres

  • Oszlopcsúcs-átmérő - 76 mm

  • Anyag - acél

  • Fénypont magassága - 6 m

  • Talplemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69824

Gyártói cikkszám

ACO-600

Gyártói típuskód

ACO-600

Kivitel:

hengeres

Oszlopcsúcs-átmérő:

76 mm

Anyag:

acél

Fénypont magassága:

6 m

Talplemezzel:

Igen

Tűzihorganyzott