Konstrual - Oszlop 6,0m alu eloxált ocs:89mm GT10382 - ALO-600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő - 89 mm
Anyag - alumínium
Fénypont magassága - 6 m
Talplemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10382
Gyártói cikkszám
ALO-600
Gyártói típuskód
ALO-600
Kivitel:
hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő:
89 mm
Anyag:
alumínium
Fénypont magassága:
6 m
Talplemezzel:
Igen
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop ; Oszlop 6,0m alu eloxált ocs:89mm