Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Oszlop 6,5m alu festett ocs:89mm G20718 - ALO-650FESTETT

MásolásMásolás
Konstrual - Oszlop  6,5m alu festett ocs:89mm G20718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengeres

  • Oszlopcsúcs-átmérő - 89 mm

  • Anyag - alumínium

  • Fénypont magassága - 6.5 m

  • Talplemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G20718

Gyártói cikkszám

ALO-650FESTETT

Gyártói típuskód

ALO-650FESTETT

Kivitel:

hengeres

Oszlopcsúcs-átmérő:

89 mm

Anyag:

alumínium

Fénypont magassága:

6.5 m

Talplemezzel:

Igen

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop ; Oszlop 6,5m alu festett ocs:89mm