Konstrual - Oszlop 8,0m acél horg talpas ocs:76mm G70979 - ACO-800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő - 76 mm
Anyag - acél
Fénypont magassága - 8 m
Talplemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70979
Gyártói cikkszám
ACO-800
Gyártói típuskód
ACO-800
Kivitel:
hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő:
76 mm
Anyag:
acél
Fénypont magassága:
8 m
Talplemezzel:
Igen
Tűzihorganyzott