Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Konstrual - Oszlop 9,0m acél horg talpas ocs:76mm GT09443 - ACO-900

MásolásMásolás
Konstrual - Oszlop  9,0m acél horg talpas ocs:76mm GT09443

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hengeres

  • Oszlopcsúcs-átmérő - 76 mm

  • Anyag - acél

  • Fénypont magassága - 9 m

  • Talplemezzel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09443

Gyártói cikkszám

ACO-900

Gyártói típuskód

ACO-900

Kivitel:

hengeres

Oszlopcsúcs-átmérő:

76 mm

Anyag:

acél

Fénypont magassága:

9 m

Talplemezzel:

Igen

Tűzihorganyzott