Konstrual - Oszlop 9,0m alu eloxált ocs:89mm G20394 - ALO-900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő - 89 mm
Anyag - alumínium
Fénypont magassága - 9 m
Talplemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20394
Gyártói cikkszám
ALO-900
Gyártói típuskód
ALO-900
Kivitel:
hengeres
Oszlopcsúcs-átmérő:
89 mm
Anyag:
alumínium
Fénypont magassága:
9 m
Talplemezzel:
Igen
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Lámpaoszlop ; Oszlop 9,0m alu eloxált ocs:89mm