Konstrual - Oszlop alapvasalat 3-5 m alu/acél oszlophoz G10431 - V-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - talapzat
Anyag - alumínium
Felület - egyéb
Magasság - 260 mm
Szélesség - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G10431
Gyártói cikkszám
V-1
Gyártói típuskód
V-1
Tartozék fajtája:
talapzat
Anyag:
alumínium
Felület:
egyéb
Magasság:
260 mm
Szélesség:
260 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
H = 1000 mm, D = 400-600 mm