KONTASET - Hosszabbító 2,0m 3-as kapcsolós szürke/fekete IP20 GT78658 - 1.768.0171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Védettség (IP) - IP20
Névleges áram - 16 A
Tápvezeték hossza - 2 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
50 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT78658
Gyártói cikkszám
1.768.0171
Gyártói típuskód
KS240-433
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges áram:
16 A
Tápvezeték hossza:
2 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
3
Ház: U-alakú sajtolt alumínium profil, porszórt felülettel. Szín: szürke/fekete