KONTASET - Hosszabbító 2,5m 6-os kapcsolós szürke IP20 G41873 - 3.302.006.1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Védettség (IP) - IP20
Szín - szürke
Névleges áram - 16 A
Tápvezeték hossza - 2.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41873
Gyártói cikkszám
3.302.006.1
Gyártói típuskód
Kontaset 3.302.006.1
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Szín:
szürke
Névleges áram:
16 A
Tápvezeték hossza:
2.5 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
6
Ház: zárt, horganyzott acéllemez profil, porszórt felülettel.