Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KONTASET - Hosszabbító 2m 6-os kapcsolós IP20 SN023537 - 17680174

MásolásMásolás
KONTASET - Hosszabbító  2m 6-os kapcsolós IP20 SN023537

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Védettség (IP) - IP20

  • Névleges áram - 16 A

  • Tápvezeték hossza - 2 m

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023537

Gyártói cikkszám

17680174

Gyártói típuskód

Kontaset 240-436

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Névleges áram:

16 A

Tápvezeték hossza:

2 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Ház: U-alakú sajtolt alumínium profil, porszórt felülettel. Szín: szürke/fekete